Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pyörä raskaaseen käyttöön, kääntyvä pidike ja lukitusjarru
Pyörä raskaaseen käyttöön, kääntyvä pidike ja lukitusjarru  - 1
Pyörä raskaaseen käyttöön, kääntyvä pidike ja lukitusjarru  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pyörä raskaaseen käyttöön, kääntyvä pidike ja lukitusjarru

Polyuretaanirenkaat, valettu keskiö

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kuulalaakeroitu napa

  • Kovuus: 95±3 Shore A

  • Suuri kantokyky

  • Lämmönkestävyysalue –20 °C...+80 °C

  • Erinomainen liukuminen ja elastisuus

  • Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä

  • Erittäin vankka kotelo

  • Levyt sähkösinkittyä, valettua terästä

  • Haarukka sähkösinkittyä teräslevyä

  • Aksiaalikuulalaakerilla ja kartiomaisella rullalaakerilla

  • Pölynsuojarengas

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!