Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kääntötyötakki Hi-vis/musta vuorella
Kääntötyötakki Hi-vis/musta vuorella - 1
Kääntötyötakki Hi-vis/musta vuorella - 2
Kääntötyötakki Hi-vis/musta vuorella - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kääntötyötakki Hi-vis/musta vuorella

Tätä takkia voi käyttää tilanteen mukaan syys- ja talvikeleillä, joko mustana toppatakkina tai hi-vis keltaisena tai oranssina takkina

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
EN ISO 20471:2013 lk 3



Ominaisuudet Hi-vis


  • Suojaava pystykaulus

  • Vetoketjullinen rintatasku

  • ID-korttitasku

  • Tarrakiinnitteiset sivutaskut

  • Olan yli kulkevat 50 mm levyiset prässätyt heijastinnauhat

  • Kankaan sisäpinta pinnoitettu, vedenpitävyys 3000 mm (ei teipattuja saumoja), 3000 MVP

Ominaisuudet musta toppa


  • Kankaan pinta on vettähylkivä

  • Suojaava pystykaulus

  • Vetoketjulliset sivutaskut kontrastivärillä

  • Sisäpuolella vetoketjullinen rintatasku

  • Niskalenkki