Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/4" magneetti-/pikavaihtoistukka Ohut malli
1/4" magneetti-/pikavaihtoistukka Ohut malli - 1
1/4" magneetti-/pikavaihtoistukka Ohut malli - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" magneetti-/pikavaihtoistukka Ohut malli

Innovatiivinen, magneetti-/pikavaihtoistukka ohjausholkilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Pikavaihtoistukka


  • Kärkilukitus estää kärjen tahattoman irtoamisen pitimestä

  • Kärjen voi irrottaa helposti vetämällä alumiinirengasta


Kestomagneetti


Magneetti pitää ruuvin tiukasti kärjessä, mikä helpottaa ruuvausta



Erittäin ohut (enimmäishalkaisija: 10,7 mm)


Sopii ahtaissa paikoissa olevien ruuvien irrottamiseen



Ohjausholkki helpottaa käsittelyä


Holkki ei kierry kärjen mukana.



Kärjille, joissa on DIN 3126 -standardin mukainen kuusikulmainen vääntiö

Huomautus
Ohjeet