Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kärkisarja 1/4" RW/PH/PZ/TX/6KT/SZ rasiassa, koko 4 17 osaa
Kattava valikoima 25 ja 70 mm:n RW-, PH-, PZ-, TX-, kuusiokolo- ja suoraurakärkiä vaihdettavissa kärkikammoissa, sisältää myös kärkipitimen. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa kärkirasiassa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Siirreltävät ja vaihdettavat kärkikammat
- Kärkikammat voidaan poistaa rasiasta. Yksittäiset kärkikammat voidaan kuljettaa mukana käyttöpaikkaan tai rasiat voidaan varustaa yksilöllisesti
- Kärkikammat voidaan poistaa ilman työkaluja painamalla vapautuspainiketta
Varma kiinnitys ja helppo irrotus
- Kärjet pysyvät tukevasti kärkikammassa eivätkä putoa ulos
- Yksittäiset kärjet on helppo irrottaa kärkikammasta
Helppo kärkikoon tunnistus
- Oikea kärki on helppo löytää kannen ja kärjen värikoodauksen ansiosta
ORSY®-järjestelmä
- Kompaktit rasian mitat Würth-ruudukkorakenteeseen yhteensopivassa koossa mahdollistavat kätevän säilytyksen muiden ORSY-tuotteiden kanssa, esimerkiksi Würth-järjestelmäsalkuissa tai työkaluvaunun laatikoissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!