Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kärkipoltin
Laadukas kärkipoltin pehmeäjuottamiseen. Tarkka ja vakaa liekki sopii pieniin tinaustöihin, max. halkaisija 10mm. Yhteensopiva Powerjet Ultra / Metaljet -kahvoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kärkipoltin Powerjet / Metaljet on ihanteellinen työkalu pehmeäjuottamiseen lämpötiloissa 200-300 °C. Sen tarkka ja vakaa liekki tekee siitä erinomaisen valinnan pieniin tinaustöihin. Sopii Sievertin Powerjet Ultra sekä Metaljet -kahvoihin ja mahdollistaa pehmeäjuottamisen maksimissaan 10 mm halkaisijalle. Kaasunkulutus on 40 g/h ja tehokkuus 0,5 KW.
- Kärkipoltin pehmeäjuottamiseen n. 200 - 300 °C
- Pieniin tinaustöihin
- Tarkka ja vakaa liekki
- Sopii Powerjet Ultra / Metaljet -kahvoihin
- Pehmeäjuotos max. halkaisija: 10mm
- Kaasunkulutus 40 g/h
- Teho 0,5 KW
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!