Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kärkipoltin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kärkipoltin

  • Polttimen halkaisija: 15 mm
  • Kaasun kulutus 2-bar paineella /h: 40 g
  • Teho 2-bar paineella: 0.5 kW
  • Pehmeä juottam. 2-bar paineella: 10 mm
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
Tuotenro Polttimen halkaisija Kaasun kulutus 2-bar paineella /h Teho 2-bar paineella Pehmeä juottam. 2-bar paineella Määrä PY
Hinta/PY
0984870201
15 mm 40 g 0.5 kW 10 mm
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
Sopii Powerjet Ultra / Metaljet-kahvoihin