Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Käsien Desinfektioaine Sterisol
Tehokas ratkaisu mikro-organismien tuhoamiseen iholta. Sisältää glyseriiniä, joka lisää käyttömukavuutta ja ehkäisee ihon kuivumista. Suojaa tehokkaasti ja pitkäkestoisesti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ratkaisu mikro-organismien tuhoamiseen iholta, erityisesti työympäristöissä, joissa tarkka hygienia on ensisijaisen tärkeää. Käsien desinfiointiaineen sisältämä glyseriini lisää käyttömukavuutta ja estää ihon kuivumista.
- Tuhoaa mikro-organismit iholta
- Työympäristöihin, joissa vaaditaan tarkkaa hygieniaa
- Sisältää glyseriiniä
- Etanolipohjainen
- Sterisol 120 ml valmistajan tuotenumero 4110
- Sterisol 0,7 l valmistajan tuotenumero 4106
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!