Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Käsienpesusaine Clean & Care, Comfort Natural
Tehokas korjaamo- ja teollisuuskäyttöön sopiva käsienpuhdistusaine, joka irrottaa helposti pinttyneen lian, kuten öljyn, rasvan, metallipölyn, grafiitin, ruosteen ja musteen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sisältää luonnollisesti kuorivia aineosia
- Irrottaa nopeasti ja tehokkaasti pinttyneen lian, kuten öljyn, rasvan, ruosteen, grafiitin tai musteen
- Tuotteessa käytetty luonnollinen öljy pehmentää ihoa ja estää ihon kuivumista
- Ympäristöystävällinen tuote, jossa ei ole mikromuovia, dermatologisesti testattu
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista teknisistä tiedoista tai neuvoista, paitsi jos nämä neuvot tai tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tuote sopii korjaamoissa, autokorjaamoissa ja teollisuussektorilla käytettäväksi.
Voidaan käyttää märille tai kuiville käsille Laita riittävä määrä käsienpesuainetta käsiisi ja hiero käsiä yhteen, kunnes lika irtoaa. Huuhtele kädet hyvin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!