Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Käsienpesusaine Clean & Care, Comfort Natural

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Käsienpesusaine Clean & Care, Comfort Natural

Tehokas korjaamo- ja teollisuuskäyttöön sopiva käsienpuhdistusaine, joka irrottaa helposti pinttyneen lian, kuten öljyn, rasvan, metallipölyn, grafiitin, ruosteen ja musteen.

  • Sisältö: 5 l
  • Haju/tuoksu: Kukkaistuoksu
  • Väri: Beige
  • Teho (pistejärjestelmä): 3/5 pistettä
  • Viskositeetti/tasaisuus: Korkea viskositeetti
  • pH-arvo: 5,0
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
Tuotenro Sisältö Haju/tuoksu Väri Teho (pistejärjest... Määrä PY
Hinta/PY
0893900013
5 l Kukkaistuoksu Beige 3/5 pistettä
4 kpl
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
  • Valmistettu käyttämällä luonnollisia hankausaineita

  • Irrottaa nopeasti ja tehokkaasti pinttyneen lian, kuten öljyn, rasvan, ruosteen, grafiitin tai musteen

  • Tuotteessa käytetty luonnollinen öljy pehmentää ihoa ja estää ihon kuivumista

  • Ympäristöystävällinen tuote, jossa ei ole mikromuovia, dermatologisesti testattu