Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Etanolipohjainen käsihuuhde
Tehokas ja turvallinen etanolipohjainen käsihuuhde, jossa 73,5% alkoholipitoisuus takaa tehokkaan desinfioinnin. Kätevä ja hoitava tuote sopii herkkäihoisille ja pitää kädet pehmeinä ja kosteutettuina käytön jälkeen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käsihuuhde etanolipohjainen on tehokas ja turvallinen tapa pitää kädet puhtaina ja suojata bakteereilta ja viruksilta. Sen korkea alkoholipitoisuus (73,5%) takaa tehokkaan desinfioinnin, kun taas hajusteettomuus tekee siitä sopivan herkkäihoisille. Lisäksi tuote sisältää hoitavia ainesosia, jotka pitävät kädet pehmeinä ja kosteutettuina käytön jälkeen. Käsihuuhde on kätevä ja helppo käyttää missä tahansa tilanteessa, olipa kyseessä työpaikka, matka tai kotikäyttö. Turvallisuus ja tehokkuus yhdistyvät kätevyyteen tässä korkealaatuisessa käsidesissä.
- Alkoholipitoisuus 73,5%
- Ei sisällä hajusteita
- Sisältää käsiä hoitavia ainesosia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!