Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Käsijohteet ammattitasotikas PRO
Käsijohteet ammattitasotikkaat Pro tarjoavat tukevan otteen ja lisäävät työskentelymukavuutta ammattikäyttöön. Musta väri tekee käsijohteista tyylikkään ja parantaa työturvallisuutta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Alumiiniset käsijohteet ammattitasotikas Pro on suunniteltu erityisesti ammattikäyttöön ja se sopii täydellisesti yhteen Würth Pro -tasotikkaisiin. Käsijohteiden pituus on 1625 mm päätulppien kanssa, mikä takaa tukevan otteen ja lisää työskentelymukavuutta. Musta väri tekee käsijohteista tyylikkään ja ne myydään pareittain, jotta työskentely olisi helppoa ja turvallista. Käsijohteet ovat olennainen lisävaruste, joka parantaa työturvallisuutta ja tekee työskentelystä sujuvampaa ammattilaisille.
- Soveltuu tuotteelle ammattitasotikas Würth Pro
- Pituus 1625 mm päätulppien kanssa
- Väri musta
- Myydään pareittain
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!