Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rasvapuristin, käsikäyttöinen 400 g patruunoille
Rasvapuristin, käsikäyttöinen 400 g patruunoille - 1
Rasvapuristin, käsikäyttöinen 400 g patruunoille - 2
Rasvapuristin, käsikäyttöinen 400 g patruunoille - 3
Rasvapuristin, käsikäyttöinen 400 g patruunoille - 4
Rasvapuristin, käsikäyttöinen 400 g patruunoille - 5
Rasvapuristin, käsikäyttöinen 400 g patruunoille - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rasvapuristin, käsikäyttöinen 400 g patruunoille

400 g patruunoille (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) tai 500 cm³ irtorasvalle

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Syöttömäärä säädettävissä jopa 1,5 cm³/painallus

  • Työpaine 400 baaria

  • Enimmäiskäyttöpaine jopa yli 800 baaria

  • Käyttövoima 50–330 N, kun syöttöpaine on 50–400 baaria

  • Standardin DIN 1283 (M10 x 1) mukainen. TÜV-/GS-, BLT- ja DLG-testattu

  • Toimitukseen kuuluu vahvistettu kumiletku ja suukappale. Letkukierre M10 x 1
Huomautus

Mukana toimitetaan vahvistettu kumiletku ja suukappale (M10x1)

Käyttöalue