Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vetoniittipihti, käsikäyttöinen Muovivetoniiteille
Vetoniittipihti, käsikäyttöinen Muovivetoniiteille - 1
Vetoniittipihti, käsikäyttöinen Muovivetoniiteille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vetoniittipihti, käsikäyttöinen Muovivetoniiteille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Mukana kaksi suutinta


  • Karan< halkaisija/> 2,4–3,0 mm

  • Karan< halkaisija/> 4,0 mm


Kahvassa puristussuoja ja lukitusmekanismi