Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Käsikierretappi, aloitustappi HSS DIN 2181
Aloitustappi (malli A) standardin DIN 13 mukaisten metristen ISO-hienokierteiden manuaaliseen työstämiseen läpireikiin ja pohjareikiin, jotka ovat teräksessä, värimetalleissa ja valurautamateriaaleissa, joiden lujuus on enintään 800 N/mm².
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- DIN 2181:n mukainen
- Metrijärjestelmän ISO-hienokierteille DIN 13:n mukaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!