Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Käsikierretappi, aloitustappi HSS DIN 2181

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Käsikierretappi, aloitustappi HSS DIN 2181

Aloitustappi (malli A) standardin DIN 13 mukaisten metristen ISO-hienokierteiden manuaaliseen työstämiseen läpireikiin ja pohjareikiin, jotka ovat teräksessä, värimetalleissa ja valurautamateriaaleissa, joiden lujuus on enintään 800 N/mm².

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • DIN 2181:n mukainen

  • Metrijärjestelmän ISO-hienokierteille DIN 13:n mukaisesti
HuomautusViimeistelytappi tarvitaan, jotta kierre olisi täydellinen.