Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Käsikierretappi, kartiotappi, HSS M ISO 2 (6H) 0° 352 A

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Käsikierretappi, kartiotappi, HSS M ISO 2 (6H) 0° 352 A

Yleiskäyttöön, enintään 1 000 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 15

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen