Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Käsikierretappi, keskikierretappi, HSS M ISO 2 (6H) 0° 352 D

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Käsikierretappi, keskikierretappi, HSS M ISO 2 (6H) 0° 352 D

Yleiskäyttöön, enintään 1 000 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 15