Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Käsikierretappisarja, HSS 21 osaa, DIN 352
Sisältää 1-/aloitustapin (malli A), 2-/keskikierretapin (malli D) ja 3-/viimeistelytapin (malli C) (mitat M3-M12) metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm² Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.