Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Käsikierretappisarja HSS, DIN 352, 3 osaa
Sisältää 1-/aloitustapin (malli A), 2-/keskikierretapin (malli D) ja 3-/viimeistelytapin (malli C) metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- DIN 352:n mukainen
- Metrijärjestelmän ISO-kierteille DIN 13:n mukaisesti
- Sisältää aloitustapin, kierretapin sekä viimeistelytapin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!