Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Käsikierretappisarja HSS, DIN 352, 3 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Käsikierretappisarja HSS, DIN 352, 3 osaa

Sisältää 1-/aloitustapin (malli A), 2-/keskikierretapin (malli D) ja 3-/viimeistelytapin (malli C) metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • DIN 352:n mukainen

  • Metrijärjestelmän ISO-kierteille DIN 13:n mukaisesti

  • Sisältää aloitustapin, kierretapin sekä viimeistelytapin