Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Miniventtiili 3/2 NC jaNO
Miniventtiilit 3/2 NO- ja NC-versioina järjestelmien ohjaukseen. Erilaisilla ohjauksilla niistä saadaan monikäyttöisiä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Venttiileihin pystytään liittämään avain, katkaisija, painonappi tai vipuohjaus. Venttiilejä on saatavilla NO- ja NC-versioina ja molempia joko suoraan 4 mm putkiliittimillä tai M5-kierteellä. Pienen kokonsa vuoksi ne mahtuvat moneen paikkaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!