Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiilidioksidisammutin CO2 5kg
Housegard hiilidioksidisammutin sammuttaa sähköpaloja mutta soveltuu myös nestepalojen sammutukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hiilidioksidisammutin tukahduttaa palot puhtaasti, joten jälkisiivous on helpompaa. Hiilidioksidisammutin soveltuu tuulivoimaloihin, sähköhuoneisiin, serverikeskuksiin, konttoreihin ja julkiselle sektorille, kuten esim. sairaaloihin.
- Paloluokka B (tulenarkojen nesteiden palot, kuten bensiini, öljy, lakka, maali ja vastaavat)
- Sammutusaine hiilidioksidi CO2
- Teholuokka 89B
- Käyttölämpötila -30 °C - +60 °C
- Hyväksynnät: Suomalainen standardi SFS-EN3, CE, Wheelmark
- DNV:n lisensoima
- Tyhjennysaika 21s
- Maks. 220 Bar
- Sisältö 5 kg
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!