Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Käsivarsisuoja W-290, luokka C
Yleiskäyttöinen käsivarsisuoja peukalonreiällä ja tarranauhakiinnityksellä. Suojaa kämmentä, rannetta ja käsivartta viilloilta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Täydellinen istuvuus ja paras mahdollinen suojaus
- Peukalonreikäkämmenen sivussa
- Olkavarren leveyden säätö tarranauhalla.
Kestää hyvin mekaanista kulutusta, hyvä viiltosuojaus
Erittäin mukava käyttää, erinomainen joustavuus
Täydellinen käytettäväksi yhdessä viiltosuojakäsineiden kanssa
- Viiltosuojaluokka C
- Hyvin muotoiltu peukalonhanka
- 45 cm pitkä, suojaa kyynärpäähän saakka
- Standardin EN 388:2016 3X4XC mukainen
- Työtehtäviin, joissa tarvitaan keskitason ja korkean tason viiltosuojausta ja mekaanista kestävyyttä
- Lasiteollisuus
- Metalliteollisuus
- Alumiinin työstö ja käsittely
- Metalli- ja muoviprofiilien käsittelyyn
- Vaaralliset, riskialttiit työtehtävät kierrätyksessä ja jätehuollossa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!