Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Start-Rapid-käynnistysspray
Start-Rapid-käynnistysspray - 1
Start-Rapid-käynnistysspray - 2
Start-Rapid-käynnistysspray - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Start-Rapid-käynnistysspray

Nopea moottorin käynnistysapu kylmäkäynnistyksiin, ei rasita akkua, aktiivisten aineiden tehokas yhdistelmä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Auttaa käynnistysongelmien ratkaisemisessa nopeasti ja luotettavasti erityisesti kylmällä ja kostealla säällä

  • Kaikille 2- ja 4-tahtisille bensiini- ja dieselmoottoreille, katalysaattorilla tai ilman
Huomautus

Tuote on herkästi syttyvä. Säiliö on paineistettu. Suojaa auringonvalolta ja yli 50 °C:n lämpötiloilta. Tarkista tuotteen materiaalien yhteensopivuus ennen käyttöä. Jos moottori ei käynnisty 2 - 3 yrityksen jälkeen, tarkista moottorin toiminnot.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.