Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynkeräysastia Nopeaan ja siistiin öljynvaihtoon

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynkeräysastia Nopeaan ja siistiin öljynvaihtoon

Nopeaan ja siistiin öljynvaihtoon

  • Säiliön tilavuus: 90 l
  • Korkeus vähint./enint.: 1400-1900 mm
  • Altaan halkaisija: 580 mm
  • Korkeus enint.: 1900 mm
  • Altaan korkeus: 300 mm
  • Altaan tilavuus: 13 l
  • Ohjauspyörien määrä: 2 KPL
  • Kiinteiden pyörien määrä: 2 KPL