Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynkeräysastia Nopeaan ja siistiin öljynvaihtoon

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynkeräysastia Nopeaan ja siistiin öljynvaihtoon

Nopeaan ja siistiin öljynvaihtoon

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Korkeussäädettävä, nivelletty keräysastia


  • Pidike öljynsuodattimen tyhjentämistä varten

  • Tyhjennysventtiili helpottaa öljynkeruun valvontaa


Ulkoinen näyttöputki


Jäteöljyn määrän valvontaan



Tyhjennys paineistamalla (0,5 baaria)



Irrotettava pienten osien keräysastia



Säiliön tilavuus: 90 litraa



Keruuastian mitat: Ø 580 x 300 mm