Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rasva-annostelijan käyttömoottori
Käyttömoottori Perma Star Vario rasva-annostelijoihin. Rasvapatruunat myydään erikseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Muovirunkoinen uudelleenkäytettävä sähkömekaaninen (paristot) rasva-annostelija toimii täysin automaattisesti. Saatavilla useilla eri rasva- ja öljyvaihtoehdoilla NLGI 2 asti. Suojausluokka: IP67. Tilavuudet: 60, 120, 250, 500 cm³.
Laitetta voidaan käyttää esimerkiksi laakereiden, liukuohjaimien, avoimien hammaspyörien, hammastankojen, karojen, akselitiivisteiden ja ketjujen voitelemiseen. Tarkan voiteluaineen annostelun ansiosta voitelujärjestelmä on ihanteellinen sähkömoottoreiden voiteluun tietyillä voiteluainemäärillä.
- Käyttölämpötila: -10°C - +60°C
- Säädettävissä oleva purkausaika +20°C: 1-12 kk
- Kartiomainen ulkokierre R1/4"
- Suojausluokka: IP67
- Paineen muodostuminen: max. 7.5 bar
- Voiteluaineet: Öljyä ja rasvaa NLGI 2 asti
- Tilavuudet: 60, 120, 250, 500 cm³
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!