Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kahden käden kulmahiomakone EWS 24-230-T
Kahden käden kulmahiomakone EWS 24-230-T  - 1
Kahden käden kulmahiomakone EWS 24-230-T  - 2
Kahden käden kulmahiomakone EWS 24-230-T  - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kahden käden kulmahiomakone EWS 24-230-T

2 400 watin kulmahiomakone, jossa on pitokytkin, enintään 230 mm:n halkaisijan laikoille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kahvaa voidaan kääntää 90¬asteen kulmassa


Erinomainen työskentelyasento sekä hiontaan että katkaisuun.



Tärinänvaimennus molemmissa kahvoissa


Vähentää työskentelyn aiheuttamaa väsymistä



Vääntymätön laikansuojus


  • Laikansuojus ei väänny työskentelyn aikana. Tämä suojaa käyttäjää.

  • Voidaan säätää ilman työkaluja: nopeaa ja tehokasta työskentelyä


Takapotkusuoja


Laikan jumittuessa, moottorin tehon syöttö katkaistaan. Tämä vähentää huomattavasti loukkaantumisriskiä.



Ylikuormituksen ilmaisin


LED-valo ilmoittaa laitteen ylikuormittumisesta. Näin pyritään estämään moottorin vahingoittuminen.



Hyvin kapea rakenne


Helpottaa kulmahiomakoneen käsittelyä



Virtakytkimessä on käytetty älyelektroniikkaa


  • Käynnistyssuoja

  • Ylikuormitussuoja

  • Pehmeä käynnistys


Erittäin hyvä pölynsuojausjärjestelmä


  • Kuulalaakerin kaksoislabyrinttitiivisteet

  • Koteloitu kytkin

  • Jäähdytysilma imetään sisään takaosan ilmanvaihtoaukoista, ja se puhalletaan ulos rungon etupuolella

EWS 24-230-T kulmahiomakoneeseen sopivat hiilet, tuotenro 0708 445 036

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.