Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jännite Vaihtokahvakäsine

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jännite Vaihtokahvakäsine

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
  • Kahvasulakkeen vaihtoon tarkoitettu työkalu, jossa eristeenä nahkainen käsine

  • VDE 1000 V

  • Pituus 38 cm

  • Sulakkeille 00-3

  • DIN 43620
HuomautusVDE-GS
AC 1000V
IEC 60900:2004