Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tauko kahvi 1000 g
Ammattilaisen työssä hienointa on luominen ja pieni tauko siinä välissä - siihen on Tauko-Kahvi tehty
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paahtoaste 2 takaa täyteläisen maun, joka sopii täydellisesti suodatin-, pannu- ja pressokeittimeen. Kätevässä 1 kg paketissa ja laatikossa 8 pakettia, TAUKO Kahvi on täydellinen valinta niin kotikäyttöön kuin toimistollekin. Ota hetki omaa aikaa ja rentoudu herkullisen kahvin äärellä!
- Paahtoaste 2
- Sopii suodatin-, pannu- ja pressokeittimeen
- 1 kg paketissa
- Laatikossa 8 pakettia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!