Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaidesarja 1,0 m
Taitettava asennusteline Jumbo tarjoaa helpon ja nopean ratkaisun telinetyöskentelylle. Turvallinen ja vakaa käyttö mahdollistaa vaivattoman ja ergonomisen työskentelyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Asennusteline Jumbo tarjoaa helpon ja nopean asennusratkaisun erilaisiin telineeltä tapahtuviin töihin. Telineeseen kuuluu 2 päätyelementtiä ja 2 tuplakaidetta, jotka varmistavat turvallisen ja vakaan käytön. Telineen avulla työskentely on vaivatonta ja ergonomista, sekä tarjoaa luotettavan tuen erilaisille työvälineille.
- Helppo asentaa
- Sisältö: 2 päätyelementtiä, 2 tulpakaidetta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!