Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
2K-ankkurointimassa, erikoismassa WIT-P 200

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

2K-ankkurointimassa, erikoismassa WIT-P 200

Polyesteripohjainen, styreenitön erikoismassa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Edullinen polyesteripohjainen ankkurointimassa

  • Styreenitön, sopii erityisesti kiinnityksiin reikätiilestä muurattuun pintaan

  • Kovettuu nopeasti myös matalissa lämpötiloissa

  • Ei laajentumista; pieni reuna- ja aksiaalivälys voidaan säilyttää

  • Patruunaa voidaan käyttää sen säilyvyysajan loppuun saakka, kunhan sekoitusputki vaihdetaan ja/tai korkki suljetaan uudelleen

  • Suositeltu enimmäiskäsittelylämpötila asennustyössä on +24 °C (pitkäkestoisesti) / +40 °C (lyhytkestoisesti)

  • Massan käsittelylämpötila:
  • Vähintään +5 °C

  • Kuljetus ja säilytyslämpötila (patruuna):
  • +5...+25 °C

  • Vähimmäissäilyvyysaika, kun säilytetään oikein:
  • 12 kuukautta