Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Multi-Tester Pro II LCD, 2-napainen jatkuvuus-/jännitetesteri
Ylijännitesuojaluokka CAT IV (1 000 V) - sopii sähköasennus- ja huoltotöihin sekä hybridi- ja sähköajoneuvojen ja aurinkokennojärjestelmien testaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Testauslaite, jolla on paras mahdollinen turvallisuustaso
(CAT IV 1 000 V)
Ei esiasetuksia, intuitiivinen käyttö
Automaattinen testausalueen valinta
Näyttää jännitteet alkaen noin 45 V/AC ja 110 V/DC:
- Paristojen kanssa: visuaalinen ja värisevä varoitus
- Ilman paristoja: ELV-LED-valo ilmaisee jännitteen
FI/RCD-testaus kahdella painikkeella
Painikkeella vaihdettava kuormitus mahdollistaa FI-kytkimen aktivoimisen halutulla tavalla, jotta myös suojajohdin voidaan testata.
Ruuvattavat 4 mm:n mittapääadapterit
- Pysyy paremmin suojapistorasiassa ja CEE-pistorasiassa
- Sopii kapeisiin mittausaukkoihin
Virransäästö-toiminto
Automaattinen virrankatkaisu
Mittaus ei vaadi sormilla koskettamista – voidaan käyttää täydellistä suojavaatetusta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!