Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaksipuoleinen kalvoteippi Ultratack
Kaksipuoleinen kalvoteippi Ultratack  - 1
Kaksipuoleinen kalvoteippi Ultratack  - 2
Kaksipuoleinen kalvoteippi Ultratack  - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksipuoleinen kalvoteippi Ultratack

Erittäin hyvin tarttuva kaksipuolinen PET-teippi sisä- ja ulkokäyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Lämmönkestävyys lyhytkestoisesti jopa 200 °C



Erittäin korkea tartuntalujuus ja kestävä tartunta


  • Erinomainen tartuntalujuus

  • Liima-aine: liuotin-akrylaattiliima, jolla on korkea leikkauslujuus


Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön


Kestää erinomaisesti UV-säteilyä ja sään vaihteluja

Huomautus

Ihanteellinen käsittelylämpötila noin +10-49 °C. Säilytä +10- +30 °C lämpötilassa. Suurin sallittu käyttölämpötila +200 °C (lyhytaikaisesti).

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.