Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaksipuoleinen hammashihna
Kuminen kaksipuoleisella hampaalla oleva hammashihna.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kuminen, kolmannen sukupolven hammashihna raskaisiin käyttöihin ja korkeille nopeuksille. Hihna on huoltovapaa ja rakenne sallii selkäpuolisen kiristyksen. Kaksipuoleinen hammastus mahdollistaa suuren kuorman myös vastakkaiseen pyörimissuuntaan. Laaja käyttölämpötila-alue ja hihnan rakenne mahdollistavat käytön useimissa aplikaatioissa.
- Kaksipuolinen hammastus
- Käyttölämpötila-alue -20 °C - +100 °C
- Huoltovapaa
- Soveltuu selkäpuolen kiristykselle
- Otsonia kestävä
- Ehdollisesti öljynkestävä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!