Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaksipuolinen teippi Multi Tack
Kaksipuolinen teippi, jolla on korkea tartuntalujuus ja erinomainen sisäinen lujuus, soveltuu myös vaikeasti liimattaville muoveille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lämmönkestävyys jopa 75 °C
Erittäin korkea ja pitkäkestoinen tartuntalujuus
- Erinomainen tartuntalujuus ja erittäin kestävä lopullinen tartunta
- Erinomainen sisäinen lujuus korkeassa lämpötilassa
- Voidaan repiä irti käsin (ei kalvoa)
- Kestää erittäin hyvin raskasta kuormitusta sekä sileillä että karkeilla pinnoilla
Pito juoksumetriä kohti:
- 6 kg / 19 mm leveä
Sopii monille erilaisille pinnoille
- Sopii erinomaisesti monille erilaisille materiaaleille. Sopii myös materiaaleille, joilla on alhainen pintaenergia.
- Voidaan käyttää metalli-, muovi-, PE-, PP-, puu-, lasi- tai kivi/betoni-pinnoilla
Ihanteellinen käsittelylämpötila on noin +15 - 30°C. Säilytä +10 - +30°C lämpötilassa. Suurin sallittu käyttölämpötila +75°C. Ennen kuin käytät Multitack-teippiä, noudata käsittelyohjeita, jotka sisältyvät kaikkiin Multitack-pakkauksiin.
| Kaksipuoliset teipit, pohjamateriaalitaulukko | ||||||
| Kaksipuolinen teippi Multi Tack | Kaksipuolinen teippi | Kaksipuolinen teippi MULTI | Kaksipuolinen teippi STRONG | Teippi messurakentamiseen | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bitumialusrakenteet | - | - | - | - | - | |
| Silikoni | - | - | - | - | - | |
| Muovit | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polykarbonaatti (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyeteeni (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropeeni (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Metalli/puu | Alumiini (anodisoitu) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Alumiini (maalattu) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Teräs | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Pyökki | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Muu | Lasi | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Rajoitettu tarttuvuus ⎷2 = Kohtuullinen tarttuvuus ⎷3 = Hyvä tarttuvuus ⎷4 = Erittäin hyvä tarttuvuus ⎷5 = Erinomainen tarttuvuus - = Ei tarttuvuutta | ||||||
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tarttuu lähes kaikille pinnoille esim. ABS, PET, PE, PP, PVC, puu, metalli, jauhemaalatut pinnat, keraamiset laatat, maalatut pinnat, lasi, karkeat ja huokoiset pinnat. Sisäkäyttöön: Tarvittava liimapinta-ala on vähintään 25 cm² kuormakiloa kohti. Jalkalistojen/sokkelien, nimikilpien, koukkujen, postilaatikoiden, paneelien, laattojen, LED-profiilien jne. nopea ja helppo kiinnitys. Soveltuu polyuretaani- ja polystyreenivaahtomuovista valmistettujen koriste-esineiden ja kehyksien kiinnitykseen. Sopii savunilmaisimien asentamiseen. Metalli/rakennuspalvelut: Kaapelikanavien, kylttien, lasielementtien, tartuntakahvojen jne. kiinnitykseen. Saniteettitiloihin: koriste-elementtien ja esimerkiksi saippuan annostelijoiden jne. kiinnitykseen.
Ennen tuotteen käyttöä pintojen on oltava puhtaat ja kuivat, eikä niissä saa olla pölyä, rasvaa, öljyä tai muita epäpuhtauksia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!