Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaksipuoleinen teippi Multitack
Kaksipuoleinen teippi  Multitack  - 1
Kaksipuoleinen teippi  Multitack  - 2
Kaksipuoleinen teippi  Multitack  - 3
Kaksipuoleinen teippi  Multitack  - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksipuoleinen teippi Multitack

Kaksipuoleinen teippi, jolla on korkea tartuntalujuus ja erinomainen sisäinen lujuus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Lämmönkestävyys enintään 75°C



Erittäin korkea tartuntalujuus ja kestävä tartunta


  • Erinomainen tartuntalujuus ja erittäin kestävä lopullinen tartunta

  • Erinomainen sisäinen lujuus korkeassa lämpötilassa

  • Voidaan irrottaa käsin

  • Kestää erittäin hyvin raskasta kuormitusta sekä sileillä että karkeilla pinnoilla


Pito juoksumetriä kohti:


  • 6 kg / 19 mm leveä



Sopii monille erilaisille pinnoille


  • Sopii erinomaisesti monille erilaisille materiaaleille. Sopii myös materiaaleille, joilla on alhainen pintaenergia.

  • Voidaan käyttää metalli-, muovi-, PE-, PP-, puu-, lasi- tai kivi/betoni-pinnoilla
Huomautus

Ihanteellinen käsittelylämpötila on noin +15 - 30°C. Säilytä +10 - +30°C lämpötilassa. Suurin sallittu käyttölämpötila +75°C. Ennen kuin käytät Multitack-teippiä, noudata käsittelyohjeita, jotka sisältyvät kaikkiin Multitack-pakkauksiin.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.