Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kaksipuoleinen teippi Multi Tack
Kaksipuoleinen teippi  Multi Tack  - 1
Kaksipuoleinen teippi  Multi Tack  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksipuoleinen teippi Multi Tack

Erityisen voimakas kaksipuoleinen teippi sekä sisä-että ulkokäyttöön

  • Tukimateriaali: PE-kuitu
  • Liiman pohja-aine: Synteettinen kumi
  • Väri: Läpinäkyvä, matta
  • Rullan/pyörän leveys: 19 mm
  • Rullan pituus: 10 m
  • Paksuus: 0,80 mm
  • Käsittelylämpötila vähint./enint.: 15 – 50 °C
  • Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.: 50 °C
  • UV-kestävyys: Rajallinen
  • Tartuntavoima / 25 mm: 55 N
  • Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset: 12 Kuukautta / 10...30°C:n lämpötilassa
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
Tuotenro Tukimateriaali Liiman pohja-aine Väri Rullan/pyörän leveys Määrä PY
Hinta/PY
0894909010
PE-kuitu Synteettinen kumi Läpinäkyvä, matta 19 mm
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
  • Tarttuu sileille, epätasaisille ja huokoisille pinnoille.

  • Kiinnittää esineet ilman nauloja tai ruuveja.

  • Kuituvahvistettu

  • Täydellinen ratkaisu esimerkiksi jalkalistojen, kirjeluukkujen ja laattojen nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen

  • Sopii myös koriste-esineille ja kuvakehyksille, jotka on valmistettu polyuretaanista ja styroksista.

  • Kiinnittyy hyvin LSE-muoviin, kuten PE ja PP.