Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Happi/Asetyleeni kaksoishitsausletku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Happi/Asetyleeni kaksoishitsausletku

Kaksoishitsausletku asetyleeni / happi, EN 3821.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

EN 3821 mukainen asetyleeni / happi kaksoishitsausletku korjaamoihin, telakoille, teollisuuteen, rakennustyömaille jne.



  • Sisäkumi: musta, sileä synteettinen kumi

  • Vahvike: tekstiilikudos

  • Ulkokumi: sileä synteettinen säänkestävä

  • Käyttö: SININEN = happi, PUNAINEN = asetyleeni

  • Työ- / räjähdyspaine: 20 / 60 bar

  • Käyttölämpötila: -30...+70°C

Letku täyttää NF EN ISO 3821 normin