Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Happi/Nestekaasu kaksoisletku
EN 3821 happi-/nestekaasukaksoisletku
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
EN 3821 hyväksytty kaksoisletku polttoleikkaukseen ja hitsaukseen.
- Sisäkumi nestekaasuletku: NBR
- Sisäkumi happiletku: EPDM
- Vahvike: Tekstiilikudos
- Ulkokumi: Sään kestävä EPDM
- Työ-/räjähdyspaine: 20/60bar
- Käyttölämpötila: - 30...+70°C
- EN 3821 mukainen
Letku täyttää NF EN ISO 3821 normin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!