Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Putkenpidin FIXB 227, 2-puolinen Esiasennetulla tyypin HN 101 27 mm naulalla
Putkenpidin FIXB 227, 2-puolinen Esiasennetulla tyypin HN 101 27 mm naulalla - 1
Putkenpidin FIXB 227, 2-puolinen Esiasennetulla tyypin HN 101 27 mm naulalla - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Putkenpidin FIXB 227, 2-puolinen Esiasennetulla tyypin HN 101 27 mm naulalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Kaikki naulat/kierrepultit sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.