Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LEIKKUURENGAS AISI 316
Kaksoisleikkuurengas DIN2353, A4.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa. Putkiliitoksissa suositellaan käytettäväksi saman valmistajan tuotteita (mutteria, leikkuurengasta, liitinrunkoa.)
- DIN 2353
- Putkiliitoksissa suositellaan aina käytettäväksi saman valmistajan mutteria, leikkuurengasta (helmeä) ja liitinrunkoa
Putken leikkuupurseet pitää poistaa.
Putken katkaisu tulee olla tasan 90°
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!