Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
B4 kaksoisleikkuurengas S-sarja DIN2353

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

B4 kaksoisleikkuurengas S-sarja DIN2353

B4-sarjan DIN-leikkuurenkaat kaksoiselastomeeritiivistein korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

B4-sarjan DIN-leikkuurenkaiden kaksoiselastomeeritiivistys helpottaa kokoonpanoa ja estää ns. kiinnileikkautumisen / mukana kierteytymisen. Näitä leikkuurenkaita käytetään korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa. Putkiliitoksissa suositellaan käytettäväksi saman valmistajan tuotteita (helmi, mutteri, liitinrunko).

HuomautusISO 8434-1/DIN 2353