Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaksoisliitin supistettu, kaksirivinen, WRC
Kaksiriviset Euroopan standardin (BS) rullaketjun supistettu kaksoisliitin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
WRC (Würth Rolle Chain) ketjuliitimet ovat valmistettu standardin ISO 606 DIN8187 mukaisesti. Liittimet ovat esikuormitettuja (esivedettyjä), esivoideltuja ja niissä on saumattomat rullat.
- DIN 8187 mukainen rullaketjun suora liitin
- Keskimääräinen murtokuorma on +20% DIN arvoa korkeampi
- Esivenytetty
- Esivoideltuja
- Saumattomat ja tarkkuussylinterimäiset holkit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!