Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaksoisliitin supistettu, yksirivinen, WRC

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksoisliitin supistettu, yksirivinen, WRC

Yksiriviset Euroopan standardin (BS) rullaketjun supistettu kaksoisliitin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9
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
WRC (Würth Rolle Chain) ketjuliitimet ovat valmistettu standardin ISO 606 DIN8187 mukaisesti. Liittimet ovat esikuormitettuja (esivedettyjä), esivoideltuja ja niissä on saumattomat rullat.



  • DIN 8187 mukainen rullaketjun supistettu kaksoisliitin

  • Keskimääräinen murtokuormaon +20% DIN arvoa korkeampi

  • Esivenytetty

  • Esivoideltuja

  • Saumattomat ja tarkkuussylinterimäiset holkit