Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaksoispatruunapuristin, 225/250 ml
Patruunapuristin kaksikomponenttisille liimoille, sisältää pikavaihdettavat muoviset puristusmännät sekoitussuhteille 1:1, 2:1, 4:1 ja 10:1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Puristusmännän vaihtaminen ilman työkaluja uuden pyöräytettävän mekanismin avulla mahdollistaa sekoitussuhteen nopean muuttamisen
- Toimitukseen sisältyvät kaikki pikavaihtomännät, koot 1:1, 2:1, 4:1 ja 10:1
- Epoksipintaisen alumiinikahvan ergonominen muotoilu mahdollistaa mukavan työskentelyn alhaisella liipaisupaineella
- Kevyt ja helppo käsitellä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Powerbond-koriliiman (tuotenro 0893450100) ja MAK 38 -metyylimetakrylaattiliiman (tuotenro 0893 580 250) levittämiseen, soveltuu matalan ja keskitason viskositeetin liimoille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!