Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Muovinen liimapuristin 38 ml ja 50 ml kaksoispatruunoille
Muovinen liimapuristin 38 ml ja 50 ml kaksoispatruunoille - 1
Muovinen liimapuristin 38 ml ja 50 ml kaksoispatruunoille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Muovinen liimapuristin 38 ml ja 50 ml kaksoispatruunoille

Sekoitussuhteet 1:1, 4:1 ja 10:1

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Ergonomisesti muotoiltu kahva istuu hyvin käteen, minkä ansiosta liiman voi puristaa helposti ulos

  • Tarkka ja tasainen annostelu

  • Integroitu puristuksen vapautus

  • Valmistettu iskunkestävästä muovista

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.