Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaksoispatruunapuristin, 50 ml, 1:1/1:2
Patruunapuristin kaksoispatruunoille, joiden sekoitussuhde on 1:1 tai 1:2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Laadukkaat ja kestävät materiaalit
- Ergonominen kahva
- Tehokas – helppo levittää
- Sopii 50 ml 2K – liimoille
- Erittäin vahva rakenne
- Kevyt puristaa, pitkä kahva
- Yksinkertainen patruunan vaihtomekanismi
Puristimeen sopivia liimoja:
- Replast ME 2K-L extra nopea 30 sek 50ml, 0893 500 050
- Replast ME 2K-liima nopea 90 sek 50ml, 0893 500 051
- Replast ME 2K-liima hidas 210 sek 50ml, 0893 500 052
- Replast muoviliima kirkas 50ml, 0893 500 50
- Epoxi liima 2L-ESK50, 0893 480 1
- Nestemäinen metalli 2K, 0893 680
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!