Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaksoispatruunapuristin, 50 ml, 1:1/1:2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksoispatruunapuristin, 50 ml, 1:1/1:2

Patruunapuristin kaksoispatruunoille, joiden sekoitussuhde on 1:1 tai 1:2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Laadukkaat ja kestävät materiaalit

  • Ergonominen kahva

  • Tehokas – helppo levittää
Puristin pienille 50 ml 2K – liimoille
  • Erittäin vahva rakenne

  • Kevyt puristaa, pitkä kahva

  • Yksinkertainen patruunan vaihtomekanismi

  • Ei käy 38 ml 2K – liimoille


Soveltuu liimoille:


Replast ME 2K-L extra nopea 30 sek 50ml, 0893 500 050


Replast ME 2K-liima nopea 90 sek 50ml, 0893 500 051


Replast ME 2K-liima hidas 210 sek 50ml, 0893 500 052


Replast muoviliima kirkas 50ml, 0893 500 50


Epoxi liima 2L-ESK50, 0893 480 1


Nestemäinen metalli 2K, 0893 680