Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaksoiräikkälenkkiavain 4-in-1, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä
Kaksoiräikkälenkkiavain 4-in-1, metriset koot POWERDRIV<SUP>®</SUP>-vääntiöllä - 1
Kaksoiräikkälenkkiavain 4-in-1, metriset koot POWERDRIV<SUP>®</SUP>-vääntiöllä - 2
Kaksoiräikkälenkkiavain 4-in-1, metriset koot POWERDRIV<SUP>®</SUP>-vääntiöllä - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksoiräikkälenkkiavain 4-in-1, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä

Suora malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Kätevä monitoiminen räikkäavain


  • Yleisimmät avainvälit voidaan kattaa vain kahdella räikkäavaimen rengaspäällä

  • 1/4 tuuman kärkisovittimella AV 10 mm räikkäavain muuttuu kärkiräikäksi

  • Suunnanvaihtovivulla voidaan vääntösuunta vaihtaa helposti myötäpäivään ja vastapäivään pyörimisen välillä, joten käyttö yhdellä kädellä on mahdollista

  • Räikkäavaimen kapean rengaspään ansiosta avainta voi käyttää myös vaikeapääsyisissä paikoissa

  • Monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän